すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA545BC-4

品名 : 9mm/ 600mm ボルトカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軟質材切断専用(HRC20以下)
切断能力9mm全長600mm
重量2.5kg
軽くて丈夫なスチールパイプハンドル
販売価格

11,250(税抜)/ 12,375円(税込)

カタログ価格

11,250円(税抜)/12,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA682HA-600
  • 品番

    EA682HA-600

  • コメント

    600mm 切断:硬線φ8mm 安価

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top