すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546DJ-25

品名 : 17-42mm/250mm コーナーレンチ(薄型)

仕様

メーカーMCC(松阪鉄工所)型番CWTP-250
呼び全長(mm)250パイプ外径(mm)17~42
締め付け能力水道用PE管金属継手:呼び径13~25
鋼管:10A~32A
先端厚み13mm
重量(g)450
ワイドな口開きとラチェット機構でPE金属継手を差替え無しの締め付けが連続で行えます。
金属継手を傷つけにくい歯形状
通常のコーナーレンチとして鋼管の締め付けも可能
水道メーターの交換にも最適
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/05 11:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0197ページ

代替品

EA546DK-25
バリエーション一覧
EA546DJ-25 17-42mm/250mm コーナーレンチ(薄型)
EA546DJ-30 22-49mm/300mm コーナーレンチ(薄型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA546DJ-30です
  • ※画像はEA546DJ-30です
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top