すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA546DL-11

品名 : 50mm/275mm たて型ワイドパイプレンチ(アルミ合金)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番TPW-0832
材質ハンドル:アルミ合金
ジョー:クロムバナジウム鋼
パイプ外径8.0~50mm
重量630g
JISパイプレンチ300と同じ32Aまで咥えられます。
従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます。
頭部のネジ締め方向の側面は、カシメピンの頭などの突起がなく、隙間ゼロの二丁使いが可能です。たて型モーターレンチと合わせてお使いください。
掘削穴などで使いやすいようハンドルはショートタイプに設計しました。
アルミ合金製で軽量化を実現、これだけの口開きの製品としては画期的な軽さです。
呼び全長275mm
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/18 07:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0197ページ
バリエーション一覧
EA546DL-11 50mm/275mm たて型ワイドパイプレンチ(アルミ合金)
EA546DL-14 82mm/350mm たて型ワイドパイプレンチ(アルミ合金)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ196ページ
  • エスコ便利カタログ197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top