すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PC

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(貫通柄・手元六角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>6本組
(+)ドライバー:
 先端×軸径・軸長:#1×5mm・80mm
             #2×7mm・100mm
             #3×8mm・150mm
(-)ドライバー:
 刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・80mm
             6.5×1.0mm・100mm
             8.0×1.2mm・150mm
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
手元六角付
販売価格

19,400(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top