すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PG-20

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(貫通柄・手元六角)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB7249.DCN
<セット内容>6本組
(+)ドライバー
先端×軸径・軸長:
#1×5mm・80mm
#2×7mm・100mm
#3×8mm・150mm

(-)ドライバー
刃幅×刃厚・軸長:
5.5×0.8mm・80mm
6.5×1.0mm・100mm
8.0×1.2mm・150mm
手元六角付
貫通柄なのでハンマーで叩けます。
手が濡れていても滑らないグリップ
ホルダー付
販売価格

19,400(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 20:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA557AV-600
  • 品番

    EA557AV-600

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top