すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA565BG-10

品名 : 10.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番12507-2K-10
サイズ(mm)10サイズ軸長(L1;mm):200
全長(L2;mm):234
重量141g
ツートンカラーの樹脂グリップ付きT型ナットドライバー
早回しやトルクをかけたい時に最適です。
販売価格

4,710(税抜)/ 5,181円(税込)

カタログ価格

4,710円(税抜)/5,181円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 09:15現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA565BH-10A
    • 品番

      EA565BH-10A

    • コメント

      メーカー Wera ドイツ製 10x230mm

    バリエーション一覧
    EA565BG-6 6.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
    EA565BG-7 7.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
    EA565BG-8 8.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
    EA565BG-10 10.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
    EA565BG-12 12.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
    EA565BG-13 13.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA565BG-8です。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※写真はEA565BG-8です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top