すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA565BH-13

品名 : 13 x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手にフィットするハンドル形状です

仕様

メーカーWera型番013411
サイズ(mm)13ハンドル幅(mm)87
軸長(mm)230
六角ナット用
追加説明●六角穴深さ…28mm
アイコン
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 23:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA565BH-13A
    • 品番

      EA565BH-13A

    • コメント

      変更点:握りやすいT型ハンドル形状

    バリエーション一覧
    EA565BH-5 5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    EA565BH-5.5 5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    EA565BH-9 9.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    EA565BH-10 10 x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    EA565BH-12 12 x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    EA565BH-13 13 x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    EA565BL-10 10 x350mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    その他関連
    関連商品EA565BH-5A : 5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    関連商品EA565BH-5.5A : 5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    関連商品EA565BH-6A : 6.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    関連商品EA565BH-7A : 7.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    関連商品EA565BH-8A : 8.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    関連商品EA565BH-9A : 9.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    関連商品EA565BH-10A : 10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    関連商品EA565BH-12A : 12.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    関連商品EA565BH-13A : 13.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top