すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA566AC

品名 : 7本組 プローブ

オーリング・ガスケット・ベアリングシール等のメンテナンス用、プリント基盤の掃除に

仕様

<セット内容>7本組
(長さ×先端)
・153×37mm
・144×37mm
・146×37mm
・142×35mm
・144×32mm
・149×38mm
・183×35・35mm
用途オーリング・ガスケット・ベアリングシール等のメンテナンス用、プリント基盤の掃除に。
材質ニードルチップ:ステンレス
販売価格

4,230(税抜)/ 4,653円(税込)

カタログ価格

4,230円(税抜)/4,653円(税込)

在庫数

最新在庫: 146

(2024/04/29 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0593ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ592ページ
  • エスコ便利カタログ593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top