すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA570AG-40

品名 : 40mm 交換用ハンマーヘッド(アルミ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB307.40Al
材質アルミ
EA570A-63、-83用交換用アルミヘッド
EA570A-53、-73にも使用可能です。
頭径40mm
スパイラルスプリングピン付
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 10:37現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA570AG-24 24mm 交換用ハンマーヘッド(アルミ)
EA570AG-32 32mm 交換用ハンマーヘッド(アルミ)
EA570AG-40 40mm 交換用ハンマーヘッド(アルミ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top