すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA572KB-1

品名 : 16mm/117mm/ 72mm セリ矢

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番00488
サイズ(mm)16全長(mm)芯全長:117、羽全長:72
重量(g)160材質炭素工具鋼
セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。
対象加工物の質によって異なりますが、16mmのコンクリートドリルには、16mmのセリ矢を基準としてご使用下さい。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA572KB-1A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top