すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573EE-6

品名 : 6.0mmx328mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ボールポイント付
サイズ(mm)6.0軸長(mm)328
販売価格

315(税抜)/ 347円(税込)

カタログ価格

315円(税抜)/347円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 15:46現在)

更新
商品入数1販売単位EA
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573KW-6
    • 品番

      EA573KW-6

    • コメント

      6.0x300mm ドライバー型 Ball-Hex

    バリエーション一覧
    EA573EE-1.5 1.5mmx240mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
    EA573EE-2 2.0mmx250mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
    EA573EE-4 4.0mmx290mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
    EA573EE-6 6.0mmx328mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
    EA573EE-8 8.0mmx350mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
    EA573EE-10 10mmx374mm [Ball Hexagon]キーレンチ(超ロング)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top