すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573LH-2.5

品名 : 2.5x 64mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB2210.2,5
普通のレンチでは届きにくいところでの作業が容易にできます。
先端角度100°サイズ2.5mm
軸長64mm重量3g
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
ニッケルクロムメッキ加工
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 19:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA573L-102.5A
バリエーション一覧
EA573LH-1.5 1.5x 53mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573LH-2.5 2.5x 64mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573LH-3 3.0x 71mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573LH-8 8.0x112mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top