すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573LP-4

品名 : 4.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB207.4-80
材質軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂サイズ4mm
軸長80mmハンドル幅64mm
サイズによってハンドル形状が多少異なります。
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 15:12現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573LP-4A
    • 品番

      EA573LP-4A

    • コメント

      変更点:型番変更、グリップ

    バリエーション一覧
    EA573LP-2 2.0x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LP-2.5 2.5x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LP-3 3.0x 60mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LP-4 4.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LP-5 5.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LP-6 6.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LP-8 8.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    メイン画像
    ●ハンドル形状は形状画像をご参照下さい。
    • ●ハンドル形状は形状画像をご参照下さい。

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top