すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573LS-18A

品名 : 8.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番1207.8-150
サイズ(mm)8軸長(mm)150
材質軸材:特殊鋼、ハンドル:PB製樹脂
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。
人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。
グリップエンドは早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
ロングタイプ
サイズによってハンドル形状が多少異なります。
アイコン
販売価格

3,780(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 00:27現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573KL-18
    • 品番

      EA573KL-18

    • コメント

      メーカー違い。仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA573LS-2B 2.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-2.5A 2.5x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-3A 3.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-14A 4.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-15A 5.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-16A 6.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-18A 8.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-30A 10x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top