すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573LS-45

品名 : 5.0x350mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB207.L5-350
サイズ(mm)5軸長(mm)350
全長(mm)390質量(g)85
適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適。
ロングタイプ
サイズによってハンドル形状が多少異なります。
販売価格

2,680(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573LS-2A 2.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-2 2.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-2.5 2.5x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-3 3.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-4 4.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-5 5.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-6 6.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-8 8.0x100mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-13 3.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-14 4.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-14.5 4.5x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-15 5.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-15.5 5.5x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-16 6.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-18 8.0x150mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-22 2.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-22.5 2.5x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-23 3.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-24 4.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-25 5.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-26 6.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-27 7.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-28 8.0x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-30 10x200mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-43 3.0x350mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-44 4.0x350mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-45 5.0x350mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-46 6.0x350mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    EA573LS-55 5.0x450mm [Hexagon]ドライバー(Tハンドル)
    ウェブカタログ画像
    • ※写真はEA573LS-14です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top