すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573MF-120

品名 : T20x100mm [Torx]ドライバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB6400.20-100
軸長(mm)100サイズT20
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルです。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573MF-106 T6x 50mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-107 T7x 50mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-108 T8x 60mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-109 T9x 60mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-110 T10x 70mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-115 T15x 80mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-120 T20x100mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-125 T25x120mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-127 T27x125mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-130 T30x130mm [Torx]ドライバー
    EA573MF-140 T40x140mm [Torx]ドライバー
    ウェブカタログ画像
    • ねじの寸法図

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top