すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573RA-8

品名 : 8.0x200mm [Hexagon] T型ドライバー

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番10768-8
サイズ(mm)8サイズ軸長(L1;mm):200
全長(L2;mm):235
重量150g
ブレード部のメッキはマット仕上げ
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ
販売価格

2,650(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/08 02:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0588ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA573RA-8A
    • 品番

      EA573RA-8A

    • コメント

      変更点:グリップ変更

    バリエーション一覧
    EA573RA-2 2.0x100mm [Hexagon] T型ドライバー
    EA573RA-2.5 2.5x100mm [Hexagon] T型ドライバー
    EA573RA-3 3.0x150mm [Hexagon] T型ドライバー
    EA573RA-4 4.0x150mm [Hexagon] T型ドライバー
    EA573RA-5 5.0x200mm [Hexagon] T型ドライバー
    EA573RA-6 6.0x200mm [Hexagon] T型ドライバー
    EA573RA-8 8.0x200mm [Hexagon] T型ドライバー
    EA573RA-10 10.0x200mm [Hexagon] T型ドライバー
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA573RA-4です。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※写真はEA573RA-4です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ588ページ
    • エスコ便利カタログ589ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top