すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575AN-1

品名 : DC36.0V フロア用タッカー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番N 3604DM
名称本体サイズ282×87×321(H)mm
対応サイズステープル長:16・19・25・32・38mm電源36V(リチウムイオン2.5Ah)
総重量3.1kg付属品バッテリー、急速充電器(冷却機能付)、ケース、平打用ノーズキャップ、六角棒スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー
モーター直流ブラシレスモーター針幅4mm
装てん数90本(1連+15本)充電時間実用充電:約19分
満充電:約25分
作業量約2200本(1充電あたりの目安)
LEDライト付
充電式のため、コンプレッサー・エアホースは不要です。
コードレスの取り回しやすさとエア工具の使用感を実現しました。
持ち運びも楽なので、2Fでの作業やマンション内装、リフォームに最適です。
コンプレッサを使用しないため、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮します。
反動低減機構により、本体の浮き上がりを抑え、さらに強力なスプリングを採用することで様々な木材にもしっかり打てるパワフルな打込み力を実現しました。
動力部とハンドル部の間に防振ゴムを配置することにより、打込み時の衝撃を緩和する防振ハンドル構造です。
表・裏どちらからでもステープル残量が見やすい
空打防止機構(電子スイッチ式)
ダイヤル式打込深さ調整機構
巾木で隠れる隅打ち5mmが可能
販売価格

94,300(税抜)/ 103,730円(税込)

カタログ価格

94,300円(税抜)/103,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 21:04現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • 巾木で隠れる隅打ち5mmが可能

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top