すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575ES-23

品名 : 2130g/45mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

頭重量(g)1800全重量(g)2130
サイズ(mm)頭径:45
全長:255
材質頭:銅
柄:ファイバーグラス
銅ヘッドで火花が出ず安全です。
販売価格

20,800(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA643DA-104
バリエーション一覧
EA575ES-21 1130g/38mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575ES-22 1630g/43mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575ES-23 2130g/45mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄)
EA575ES-24 2590g/48mm 銅ハンマー(グラスファイバー柄)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top