すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WB-2

品名 : 410g/25x255mm 電工ハンマー(17mmソケット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

頭サイズφ25mm全長255mm
重量410g
17mmソケット付
貫通式なので全ねじボルトの深さを気にせず作業できます。
モンキーレンチでまわせます。
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA575YE
  • 品番

    EA575YE

  • コメント

    φ24mm/全長280mm 17mmソケット

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top