すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WJ-6

品名 : 1.0kg/310mm あてびしハンマー(板金用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオーエッチ工業型番AT-60
全長310mm頭径(φmm)60
頭重量(kg)1.0全重量(kg)1.2
ヘッド材質機械構造用炭素鋼 S53C柄材質ポリプロピレン
ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに
ポリプロピレン柄は、しなやかで衝撃を吸収し、手に響きません
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 13:27現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top