すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WR-25

品名 : 200g/φ23x300mm ソフトハンマー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオーエッチ工業型番SF-02
打撃面すべり止付
材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製頭径23mm
全長300mm全重量250g
販売価格

1,920(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/16 05:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA575WR-25A
  • 品番

    EA575WR-25A

  • コメント

    変更点:RoHS一部変更の為

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top