すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576HL-1

品名 : 1.0-4.0㎜ 革ポンチキット(プッシュ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>・ハンドル
(全長:190mm、グリップ長:70mm、重量:94g)
・替刃(7個):φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
・六角棒レンチ
用途腕時計用革バンド、ベルト、厚紙、ビニールシート等の穴あけに
ハンドルの上下運動で穴あけ
材質刃:カーボン鋼、
ハンドル:ABS樹脂、
シャフト:スチール
販売価格

2,850(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 05:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top