すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576MP-12

品名 : 12mm ハトメパンチセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/05/10 SUSのハトメにはEA576MA-22が必要です。(No.53 9013)

仕様

<セット内容>
ハトメパンチ
下穴用ポンチ
ハトメ(アルミ製):15組
ハトメ(真鍮製):15組
ハトメ(ステンレス製):15組
内径12mmプラスチックケースサイズ210×120×45mm
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA576MP-12A
  • 品番

    EA576MP-12A

  • コメント

    変更点:ハトメのステンレス抜き

バリエーション一覧
EA576MP-10 10mm ハトメパンチセット
EA576MP-12 12mm ハトメパンチセット
EA576MP-15 15mm ハトメパンチセット
その他関連
部品EA576MG-12 : 12mm 両面ハトメ(真鍮製/20組)
部品EA576MH-12 : 12mm 両面ハトメ(アルミ製/20組)
部品EA576MJ-12 : 12mm 両面ハトメ(ステンレス製/20組)
部品EA576ML-3 : 12mm 両面ハトメ(アルミ製/100組)
部品EA576ML-13 : 12mm 両面ハトメ(真鍮製/100組)
部品EA576ML-23 : 12mm 両面ハトメ(ステンレス製/100組)
オプションEA576MA-22 : 12mm 両面ハトメパンチ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top