すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA577-250

品名 : 250mm エンドカッティングニッパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番044855
全長(mm)250切断能力(φmm)中硬線:3.0
硬線:3.0
材質クロムバナジウム
滑り止めのPVCハンドル。
より良い性能のための高周波焼入れジョー。
販売価格

3,040(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA577-250A
  • 品番

    EA577-250A

  • コメント

    グリップ部分が滑り止めラバー加工に

バリエーション一覧
EA577-220 220mm エンドカッティングニッパー
EA577-250 250mm エンドカッティングニッパー
EA577-250A 250mm エンドカッティングニッパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top