取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード
仕様
刃材質 | ステンレス(SUS-420J2) | グリップ | ソフトグリップ |
---|
全長 | 180mm | 刃幅 | 13mm |
---|
刃長 | 55mm | 刃厚 | 1.5mm |
---|
重量 | 66g | | |
---|
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 |
販売価格 | 670円(税抜)/
737円(税込)
| カタログ価格 | 670円(税抜)/737円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/04/26 19:49現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品