すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580CA-6

品名 : AC100V/200W 電線皮むき機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー育良精機型番ISK-DK150
電源AC100V 200Wサイズ425×270×420(H)mm
重量31kg
面倒な廃電線の皮むきに
細径対応のハイスピード
タイプ
対応電線サイズ切り刃式:外被径22mm以下
導体2~150m㎡
(CV線・CVD線・CVT線・CVQ線)600V
(Ⅳ線)600V
切り刃+ローラー式:φ1.6・φ2.0・φ2.6mm
(VVF線・VA線・VVR線)600V
皮むき速度(目安)CV線2m㎡を1分間に26m(50Hz)
販売価格

354,000(税抜)/ 389,400円(税込)

カタログ価格

354,000円(税抜)/389,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/01 20:32現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top