すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA585AJ-1

品名 : φ22mm/535mm ケーブルカッター(活線用)

仕様

メーカーMCC(松阪鉄工所)型番ZCC0201
切断能力φ22mm耐電圧7000V
全長535mm
銅・アルミケーブル用
ファイバーグラスハンドル
販売価格

35,600(税抜)/ 39,160円(税込)

カタログ価格

35,600円(税抜)/39,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/07 08:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0243ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ242ページ
  • エスコ便利カタログ243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top