すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA585DV-1

品名 : 280mm 光ファイバーケーブルカッター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

切断能力最大19mm全長(mm)280
刃部に超硬刃を採用、軽量なので楽に光ファイバーケーブルを切断できます。
結合部はベアリング構造の為、スムーズな開閉
テンションメンバー(最大)φ2mm、(最大)1mm×7
販売価格

21,600(税抜)/ 23,760円(税込)

カタログ価格

21,600円(税抜)/23,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA536KP-2
  • 品番

    EA536KP-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top