すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA585RA-1

品名 : φ 60/610-810mm ケーブルカッター(軽量/伸縮式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ラチェット機構により太いケーブルでも綺麗に切断できます。ハンドルは伸縮式で、狭所でも作業が可能です

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番712 060 3
切断能力φ60mm(630m㎡)全長(mm)610~810
銅・アルミケーブル用
リリースレバー付
販売価格

107,000(税抜)/ 117,700円(税込)

カタログ価格

107,000円(税抜)/117,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA585KR-3
  • 品番

    EA585KR-3

  • コメント

    切断能力:φ60(600mm2)

バリエーション一覧
EA585RA-1 φ 60/610-810mm ケーブルカッター(軽量/伸縮式)
EA585RA-2 φ100/660-860mm ケーブルカッター(軽量/伸縮式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top