すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AB-32

品名 : 165mm カッターナイフ(赤/替刃3枚収納)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質本体:プラスチック全長165mm
様式オートロック式レッド
総重量129g付属品替刃×3枚
替刃が連続3枚まで使用可能です
本体内に替刃を3枚収納できます
スライダーを先端まで押出、古い刃を抜取り、スライダーを最後まで引戻すと新しい刃がセットされます
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 04:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589BF
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top