すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AG-18

品名 : 175mm 多機能カッターナイフ

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番170155
刃長63mm刃幅19mm
刃厚0.6mm全長175mm
材質刃:高炭素鋼SK5
本体:アルミ製(ソフトグリップラバーハンドル付)
背面・腹面・グリップ付で握りやすい。
テープカッター付
刃の交換が簡単
刃を固定式・自動収納式に切替可能
カッター片面に刃を固定or自動収納を切り替えるツマミがあります。
刃固定の場合は3段階で固定可能(先端上部に切替用のツマミがあります)
【A】切替用のつまみで刃を固定式・自動収納式に切替可能
【B】片面先端にあるオレンジのボタンを押すと簡単に刃を取り外すことができます。
【C】後端にあるオレンジのボタンを前にスライドさせると腹の部分が開き収納している替刃を取り出せます。
刃5枚付(1枚は先端・4枚は内部収納)
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/04/29 06:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1868ページ
ウェブカタログ画像
  • 【A】切替用のつまみで刃を固定式・自動収納式に切替可能
  • 【C】後端にあるオレンジのボタンを前にスライドさせると、腹の部分が開き収納している替刃を取り出せます。
  • 【B】先端にあるオレンジのボタンを押すと簡単に刃を取り外すことができます。
  • エスコ便利カタログ1868ページ
  • エスコ便利カタログ1869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top