すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AS-28

品名 : 187mm カッターナイフ(先端爪/ホルダー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃材質SK120(旧SK2)本体材質ABS樹脂
ホルスター材質プラスチックベルト通し材質エラストマー樹脂
サイズ202×59×44mm刃長100mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
重量160g付属品ロック機能付専用ホルスター
厚物切断用
ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用。
ホルスターは親指でロック解除ができ、スムーズに引き抜けます。
戻し時は挿入するだけ。カチッと言う音でロックが確認できます。
ベルト通しとホルスターは45度回転します。お好きな角度を選び装着できます。
刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
段ボールの折り目付や、ペンキ缶等の蓋あけに便利な爪付
使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
追加説明●サイズ縦(mm)…202
●サイズ横(mm)…59
●サイズ奥(mm)…44
●サイズ重量(g)…160
●PKサイズ縦(mm)…228
●PKサイズ横(mm)…90
●PKサイズ奥(mm)…50
●PKサイズ重量(g)…193
●ドライバーの様に使える
●厚物切断用カッター
●ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用
●ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます
●ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
●キレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません
●45度の回転式ホルスターで自分に最適な角度を選べます
●オートロック式
●替刃タイプ:L型替刃、凄刃銀、凄刃黒
●本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き
●凄刃黒標準装備
●材質・・・本体、ホルスター:ABS樹脂、ブレードホルダー:ステンレス鋼、ベルト通し:エラストマー樹脂●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 07:57現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA589AS-29
  • 品番

    EA589AS-29

  • コメント

    18mm 爪付 ホルダー付(黒)

その他関連
オプションEA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-62 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-63 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-64 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
チラシ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top