すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AS-44

品名 : 80x 6x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LB-20P
EA589AS-41、AS-42、AS-43用替刃
薄物切断用
材質SK120(旧SK2)刃長80mm
刃幅6mm刃厚0.38mm
重量1.5g/1枚当り
入数は10枚入りです。
追加説明●サイズ縦(mm)…90
●サイズ横(mm)…6
●サイズ奥(mm)…0.4
●サイズ重量(g)…1.5
●PKサイズ縦(mm)…107
●PKサイズ横(mm)…15
●PKサイズ奥(mm)…11
●PKサイズ重量(g)…25
●カッター用替刃
●カッター用替刃
●スリム専用替刃です
●刃タイプ:スリム用刃(0.38mm厚×6mm幅)
●10枚入り
●適合商品:スリム
●材質・・・材質:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

340(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 12:57現在)

更新
商品入数10販売単位pk
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top