すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AT-86

品名 : 180mm カッターナイフ(厚物用/赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番DFC510N/PR
仕様本体のみ
全長180㎜適合刃サイズ刃長:100㎜
刃幅:18㎜
刃厚:0.5㎜
材質グリップ:ABS
ホルダー:SUS420J2
スライダー:POM
重量79g
用途厚物切断用ホルダー総焼入れ仕様
ロックオートロック式替刃L型替刃(0.5㎜厚×18㎜幅)
3.5倍強度の総焼き入れメタル貫通ホルダー
エンドのフィンで突く・回す・抉じるなどが自在
手にフィットする新設計ABSグリップ
安全ロープ取り付け穴付
操作感確かな高精度精音スライダー※精音スライダーとは:高精度なブレード送り機能を操作音と操作感で伝える高品質スライダー
刃は付属していません。(別売)
ドライバーカッターL用セフホルスター対応
アイコン
販売価格

855(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 05:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589AT-81
  • 品番

    EA589AT-81

  • コメント

    違い:爪付き、全長、カラー

その他関連
オプションEA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-62 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-63 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-64 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top