すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589BY-52

品名 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃長100mm刃幅18mm
刃厚0.5mm入数5枚
刃材質バイメタル
特許取得済みの技術によりスプリング鋼とハイスピード鋼の2種類の異なる鋼を溶接して作られた、曲げに強く、耐久性に優れた製品です。
バイメタル刃は通常の刃と比べ、耐久性が3倍あります。
柔軟性に富み、作業中に刃が欠けたり飛んだりしにくい極めて安全なブレードです。
刃を折る際には、刃折器やペンチ等でつかんで折って下さい。
【安全に折れる】バイメタルはスリットに圧力をかけた場合のみやさしく折れ、安全で手に負担がかかりません。
【粉々にならない】使用されているスプリング鋼は、曲げに強く、突然の折損を防ぎ、粉々になりません。
【耐久性は炭素鋼の3倍】ハイスピード鋼の刃を使用しているため、刃の耐久性は炭素鋼の3倍、鋭い切れ味が長持ちします。
【切断が困難な材質も切断できます】エアコン室外機の防振ゴム、ゴム製パッキン、銅管の被覆等、通常の炭素鋼製ブレードでは切断しにくい、もしくはすぐに切れ味が落ちてしまう素材の切断にも威力を発揮します。
お手持ちの18mm幅L型カッターナイフに装着できます。
アイコン
販売価格

710(税抜)/ 781円(税込)

カタログ価格

710円(税抜)/781円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 06:36現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1870ページ

代替品

EA589CA-3
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1870ページ
  • エスコ便利カタログ1871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top