すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CE-10

品名 : 130mm カッターナイフ(替刃10枚付セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番8B※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>2点セット 
  本体(EA589CE)×1
  替刃(EA589CG-1)×1
本体仕様  
  刃材質:ハイカーボンステンレス
  本体材質:ステンレス
  様式:オートロック式
  全長:130mm
  刃幅:9mm 
  刃厚:0.38mm
  付属品:替刃×2枚
  スリムなデザインのオールステンレスカッターです。
  水洗いも可能です。
替刃仕様
  刃材質:SK-120
  全長:80mm 
  刃幅:9mm
  刃厚:0.38mm
  入数:10枚入り
  替刃はステンレス製ではありません
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 09:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589CE
  • 品番

    EA589CE

  • コメント

    プラス EA589CE-1A カエハ

バリエーション一覧
EA589CE 130mm カッターナイフ
EA589CE-10 130mm カッターナイフ(替刃10枚付セット)
その他関連
部品EA589CE-1A : 84.5x9x0.38mm カッターナイフ替刃(ステンレス製/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top