すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CS-38

品名 : 76mm シートカッター

仕様

メーカーmartor(マーター)型番6200012.12
刃長約26mm刃幅約7mm
刃厚0.3mm全長76mm
シート厚切断能力2.7mm材質刃:スチール
本体:プラスチック
主な使用用途ポリスチレンフォーム、フリース、フェルト、ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、糸・コード、繊維
発泡体、パイプ断熱材、フィルムなどのやわらかい物を切るのに適しています。
使い切りタイプ
ナイフのノーズの先端は丸く加工されており、引っ掛かりを防止します。
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
ひも穴付
左右兼用で手にフィットします。
販売価格

535(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2024/05/06 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1872ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 安全構造
  • 先端が長い丸みを帯びたノーズは、切断する材料を安全に刃まで導きます。ひっかかりを回避し、指が入らない為、安全です
  • 刃はノーズとハンドルの間に埋め込まれている為、安全かつスムーズに切断できます
  • 左右兼用
  • 紐付け用のすき間を設けている為、保管場所に引掛けて管理できます

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1872ページ
  • エスコ便利カタログ1873ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top