すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CV-13

品名 : カッターナイフ替刃(折れ線あり/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途EA589CV-11(旧)、EA589CV-12用替刃刃材質スチール
刃長95mm刃幅9mm
刃厚0.4mm刃形状折線付
入数10枚入り
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:51現在)

更新
商品入数10販売単位pk

代替品

EA589AS-39
その他関連
本体EA589CV-12 : 144mm カッターナイフ(折れ線なし)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top