すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CZ-30

品名 : 240mm ダンボールカッター(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)240刃長(mm)128
刃厚(mm)1.4材質刃:ステンレス刃物鋼
ハンドル:ポリプロピレン樹脂
ハンドル長(mm)112重量(g)35
発泡スチロール、段ボール等に。
特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。
ビニールサック付
日本製
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 11:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1707ページ

代替品

EA589CZ-46
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1706ページ
  • エスコ便利カタログ1707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top