すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591BA-5

品名 : 5.0mm 数字刻印セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>10本組
数字(0~9)×各1本
材質工具鋼文字サイズ5.0mm
全長60mm
長持ちして字体が美しい
焼入れされた金属には刻印できません。
シャンクサイズ8mm
販売価格

3,460(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA591HL-5
    • 品番

      EA591HL-5

    • コメント

      メーカー・サイズ違い仕様ご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA591BA-1.5 1.5mm 数字刻印セット
    EA591BA-2 2.0mm 数字刻印セット
    EA591BA-2.5 2.5mm 数字刻印セット
    EA591BA-3 3.0mm 数字刻印セット
    EA591BA-4 4.0mm 数字刻印セット
    EA591BA-5 5.0mm 数字刻印セット
    EA591BA-6 6.0mm 数字刻印セット
    EA591BA-8 8.0mm 数字刻印セット
    EA591BA-10 10 mm 数字刻印セット
    EA591BA-13 13 mm 数字刻印セット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top