すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HF-23

品名 : 29x52mm タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)29×52穴径(mm)3.2
厚さ0.8mm材質SUS(厚さ0.8mm)
穴ピッチ44mm
入数は10枚入りです。
販売価格

840(税抜)/ 924円(税込)

カタログ価格

840円(税抜)/924円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/25 21:56現在)

更新
商品入数10販売単位PACK

代替品

EA591HF-21
  • 品番

    EA591HF-21

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA591HF-21 19x34mm タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)
EA591HF-22 25x48mm タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)
EA591HF-23 29x52mm タグブランク(ステンレス 楕円/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top