すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591HK-21

品名 : 25.8mm タグブランク(ステンレス 八角/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質SUS厚さ1mm
サイズ26×26mm穴径4.7mm
入数は10枚入りです。
販売価格

435(税抜)/ 479円(税込)

カタログ価格

435円(税抜)/479円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/29 16:04現在)

更新
商品入数10販売単位pk

代替品

EA591HG-21
  • 品番

    EA591HG-21

  • コメント

    形状が異なります。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top