すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591RC-16

品名 : #16/P 1.58mm ローレット(左斜め目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー東洋工具仕様L目
材質SKS_2(熱処理、研磨仕上)外径19mm
厚み6.4mm穴径4.8mm
重量13g番手No.16
ピッチ1.58円周の山数36
モジュール0.51
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 18:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA591RE-42A
  • 品番

    EA591RE-42A

  • コメント

    価格・メーカー・材質違い

その他関連
オプションEA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top