すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591RE-22

品名 : #16/P 1.59mm ローレット(平目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースーパーツール型番KNSF16
番手No.16ピッチ1.59mm
円周の山数16材質SKS31
サイズ外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mmモジュール0.51
入数1個
荒目
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA591RE-22A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top