すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591RE-25

品名 : #22/P 1.16mm ローレット(平目)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースーパーツール型番KNSF22
番手No.22ピッチ1.16mm
円周の山数22材質SKS31
サイズ外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mmモジュール0.37
入数1個
中目
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 07:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA591RE-31です。
  • 画像はEA591RE-31です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top