すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591RE-28

品名 : #28/P 0.91mm ローレット(平目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースーパーツール型番KNSF28
番手No.28ピッチ0.91mm
円周の山数28材質SKS31
サイズ外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mmモジュール0.30
入数1個
中目
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/18 08:06現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA591RE-28A
    バリエーション一覧
    EA591RE-21 #14/P 1.81mm ローレット(平目)
    EA591RE-22 #16/P 1.59mm ローレット(平目)
    EA591RE-23 #18/P 1.41mm ローレット(平目)
    EA591RE-24 #20/P 1.27mm ローレット(平目)
    EA591RE-25 #22/P 1.16mm ローレット(平目)
    EA591RE-26 #24/P 1.06mm ローレット(平目)
    EA591RE-27 #26/P 1.00mm ローレット(平目)
    EA591RE-28 #28/P 0.91mm ローレット(平目)
    EA591RE-29 #30/P 0.85mm ローレット(平目)
    EA591RE-30 #32/P 0.79mm ローレット(平目)
    EA591RE-31 #34/P 0.75mm ローレット(平目)
    EA591RE-32 #40/P 0.64mm ローレット(平目)
    EA591RE-33 #50/P 0.51mm ローレット(平目)
    ウェブカタログ画像
    • 画像はEA591RE-31です。
    • 画像はEA591RE-31です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top