すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA591RE-50

品名 : #32/P 0.79mm ローレット(アヤ目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースーパーツール型番KNSRL32
番手No.32ピッチ0.79mm
円周の山数32材質SKS31
サイズ外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mmモジュール0.25
入数2個1組
中目
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 15:02現在)

更新
商品入数2販売単位

代替品

EA591RE-50A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top