すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595A-5

品名 : 3.0x145mm 精密用ピンセット(スティール製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
黒塗りされているので反射しません

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番927046
材質スチール先端幅3.0mm
先端直・細全長145mm
先端ギザ付
グリップ部がギザ付きの為、滑りにくくなっています。
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA595A-7
  • 品番

    EA595A-7

  • コメント

    先端幅3.5mm/ステンレス製

バリエーション一覧
EA595A-5 3.0x145mm 精密用ピンセット(スティール製)
EA595A-6 1.2x155mm 精密用ピンセット(スティール製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top