すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595BA-6

品名 : 120mm 精密ピンセット(鋭/ステンレス製テフロンコート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

直・鋭
先端幅0.3mm全長120mm
重量14g材質ステンレス製(テフロン加工)
非磁性
ステンレス加工がしてあるため、傷をつけにくいピンセットです。
販売価格

9,190(税抜)/ 10,109円(税込)

カタログ価格

9,190円(税抜)/10,109円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA595AK-9
  • 品番

    EA595AK-9

  • コメント

    テフロン加工無し

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top